ドラフライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40553084 品番LE-20
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。
LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。
LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。
消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。

外形寸法(mm)950×450×100 電圧(V)DC12 消費電力(W)約13 色温度(K)5500 照度(Lx)約1300(中央450mm直下) 固定方法万力 電源供給ACアダプター

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする