MUTOH
MUTOHの 製図用品
MUTOHの 製図機器
ドラフティングテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
【ドラフター】LAJ-1200/LAJ-1000/LAJ-1000L/LAN-A1、【製図版】BMJ-12/BMJ-10/BV-10/BM-A1N
注文コード
40553093
品番
TW-300A
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整範囲(mm)
755〜1105まで任意固定可(シリンダー・ブレーキ付シリンダー・バランス内蔵ペダル式)
質量(kg)
26.7
適合
【ドラフター】LAJ-1200/LAJ-1000/LAJ-1000L/LAN-A1、【製図版】BMJ-12/BMJ-10/BV-10/BM-A1N
仕様
単極コンセント2個付、【傾斜角度調節】多板ブレーキ付きシリンダーおよびトーションバー内蔵レバー式/0〜75度まで任意固定可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません