ドラフティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合【ドラフター】LAJ-1000/LAJ-1000L/LAN-A1/LAJ-900、【平行定規】UG-MA1、【製図版】BMJ-10/BV-10/BM-A1N/BMJ-09/BV-09 注文コード40553109 品番TW-200A
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る
高さ調整範囲(mm)720〜1070まで任意固定可(シリンダー・ブレーキ付シリンダー・バランス内蔵ペダル式) 質量(kg)22.1 適合【ドラフター】LAJ-1000/LAJ-1000L/LAN-A1/LAJ-900、【平行定規】UG-MA1、【製図版】BMJ-10/BV-10/BM-A1N/BMJ-09/BV-09 仕様【傾斜角度調節】多板ブレーキ付きトーションバー内蔵レバー式/0〜90度まで任意固定可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする