MUTOH
MUTOHの 椅子
MUTOHの ラウンドチェア
製図用いす
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40553154
品番
CS-30
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
450〜630
材質
木
幅(mm)
約502
質量(kg)
4.6
色
茶
高さ(mm)
450-360
奥行(mm)
約502
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
450-630
高さ調節
可
高さ調整範囲(mm)
【座板】450〜630
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません