モノタロウの バイス
モノタロウの バイス本体
ボール盤バイス クイックレバー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40553345
品番
BV160
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
口幅×口開×口深(mm)
157×152×42
用途
締付け固定に。
材質
FC250
質量(kg)
14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長366×230×107
締付力(kN)
7
注意
※用途以外での使用はお止めください。