ドラフタースケール

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合【ドラフター】SY-80、SAU-85、SAU-95、SPF-85、JR-A2S/A2E、JR-A3S/A3E、model-V2、ES 注文コード40553364 品番JS-56
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合など11種類から選べます 他の種類を見る

メタクリル樹脂系の高精度スケール。
彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。

適合【ドラフター】SY-80、SAU-85、SAU-95、SPF-85、JR-A2S/A2E、JR-A3S/A3E、model-V2、ES 寸法(mm)【スケール】200V×300H×40D×4t 目盛仕様1/5×1/6(1セット) 金具S型金具

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40553416
2021-03-12
用途:
設計

この大きさのものをずっと探していたのと安価で納期が早かったので助かりました。

対象商品:
23499735
2019-04-22
用途:
住宅の構造設計時のスケッチ作業に
柊 設計工房 様

十数年使用したものが破損したので再購入です。現在はプランニングもPCやCADによる
方も多いと思いますが、私のように紙面上で考えをまとめる人も少数かもしれませんが居るでしょう。
私自身スケッチやプランニング以外はCADにて仕事を行っていますが、考えをまとめる段階では
ドラフターはまだまだ現役の相棒です。どうぞメーカーさんは製造中止などせずに、頑張って
いただきたいと願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする