120 ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 40553477

120 ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 40553477
120 ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 40553477
120 ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 40553477
モノタロウ

ナイロンディスク ミックス品

(39件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度120
内容量1枚注文コード40553477品番120
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。

用途
サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100内径(Φmm)15粒度120適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40553477
2025-07-15
用途: 研磨
卸売・小売業

問題なく使用でき全く不満はありません
今後も使用する予定です

対象商品 : 07560996
2023-06-26
用途: 製品のバフ研磨
株式会社宮本鉄工所製造業

ナイロンディスク#320の後にランダムディスク#400
その後に#600でメッキ下地をだすのにいい感じとなりました。

2023-02-18
用途: バイクホイールのコーティング剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールの表面コーティングを剥がすには、これくらいの粒度がいいですね。素材を不意に削ってしまうこともないし、非常にキレイに剥がせます。とは言え、一箇所を集中的に研磨すると、アルミの場合はやや凹みが出来るかなという感じなので、満遍なく研磨する要領で作業すると、早くキレイに研磨できますね。

対象商品 : 00120776
2023-03-10
用途: 旧いペンキを除去
建設業・工事業

旧くなってペンキが剥がれてきた雨戸、戸枠の塗装前下処理に使用しました。
これがいちばん早いし、これじゃなきゃ剥げない部位もありますが、平面に使用するとどうしても下地を削ってしまうので、番手違いとペアで使い分けしてます。

対象商品 : 40553486
2022-06-28
用途: マフラーのサビ取り
製造業

効率良くサビが取れるのでとても作業性が良いです。コスパも良いのでリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 07560996
2022-09-01
用途: アルミ部品のサビ落とし
株式会社 中村

普通に使えて特に問題はありません。ホームセンターで買うより安価です。耐久性他社市販品と変わりはないように感じます。

2021-06-27
用途: 振動がすごい

価格は安くて削れ具合も適切で良いと思いますが、バランスがあまり出てないので振動が凄くてディスクグラインダーで10分も使っていると手が痺れて力が入らなくなる。因みにディスクグラインダー自体は異常振動もないしバランス良い砥石なら30分でも使っていられる。

5が参考にしています
対象商品 : 00120776
2021-07-20
用途: ステンレス板の鏡面下処理
運輸・通信業

ステンレス板の鏡面下処理に使用しました。番手変えながら上手く傷取り出来た。またリピすると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1が参考にしています
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする