曜日別特売
CS-H カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ 40553504

CS-H カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ 40553504
CS-H カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ 40553504
CS-H カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ 40553504
モノタロウ

カウンターシンク ハンディ タイプ

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード40553504品番CS-H
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。

用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切りくずには十分に注意してください。
※刃や切りくずには直接手を触れないでください。

穴面取りやバリ取りに!
先端部分は3~20mmに対応した刃が付属しており、替刃を使うと3~12、3~30にも変更可能。シャフト部分が伸び、最長にするとシャフトの付け根から刃の先端までで約11cmになります。カウンターシンクは、加工物の角でケガをしたり物が破損するのを防ぐために面取りやバリ取りをおこなうための刃物です。

先端部分は3~20mmに対応した刃が付属しており、替刃を使うと3~12、3~30にも変更可能。
シャフト部分が伸び、最長にするとシャフトの付け根から刃の先端までで約11cmになります。
カウンターシンクは、加工物の角でケガをしたり物が破損するのを防ぐために面取りやバリ取りをおこなうための刃物です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40553504
2025-10-02
用途: アルミの皿ネジ座グリ
その他業種

切込み具合がちょうど良い。もっと早く買えば良かった。

対象商品 : 40553504
2022-12-08
用途: アルミのバリ取り
個人のお客様

この値段でクオリティーは良いと思う。
アルミの穴のバリ取りなら良いけど材質が固くなると如何かな。
 少し刃が立ちすぎだと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 40553504
2022-02-17
用途: countersinks, deburring
製造業

Ok for deburring holes 2-19mm diameter

1が参考にしています
対象商品 : 40553504
2021-11-30
用途: 穴開けのバリ取り
サイクルデライト自動車・二輪車・自転車関連業

新品なので当然かもですが、切削性も良く、重さも適度でいい製品かと思います。刃の耐久性がどの程度かしばらく使ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 40553504
2021-09-16
用途: 板金穴開け後のバリ取り
製造業

安価で良い。写真では不明でしたが、他社同様シャフトが伸びて一安心.
先端が別サイズのセットもあると良いですね.即追加購入します.

対象商品 : 40553504
2021-04-03
用途: ドリル穴の面取り、バリ取り
その他業種

付属しているはずの板スパナは無かったです。
まあ、スパナは持っているので要らないのですけど。
これまで径が大きいドリル刃でやってましたが、
もっと大径はドリル刃を持っていないので、
回しやすくて便利に使えそうです。

対象商品 : 40553504
2020-12-24
用途: 鋳造品のバリ取り
エムアンドエム工房

値段のわりに使いやすい、あとわりと持ちやすいけど、軽い

対象商品 : 40553504
2020-12-13
用途: ドリルの後のバリ取り
石川県立大聖寺実業高等学校

握りやすくて使いやすいです。ボール盤が必要なくて素早くできます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
刃径の調整機能はありますか。
回答:
刃径の調整機能がございません。
2024-05-22
質問:
軸を伸ばす機能はありますか。
回答:
軸を伸ばす機能はございません。
2024-05-22

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする