モノタロウの 面取り・バリ取り
モノタロウの バリ取り
モノタロウの カウンターシンク
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40553538
品番
CS-H-30
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
材質
M2
面取角度
90°
全長(mm)
34
用途
面取り、バリ取り加工に。
質量(g)
50
使用範囲(mm)
3-30
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切りくずには十分に注意してください。
※刃や切りくずには直接手を触れないでください。