キチンキトサン下履き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40557835 品番 #102S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

天然由来の成分キチンキトサンの効果で抗菌防臭、消臭に優れ、低刺激なので敏感肌の方にもおススメ。保湿効果もあり就寝中にはめるだけでナイトケアとしても使えます。安心の日本製。

サイズS 全長(cm)26.5 入数(双)1 中指長(cm)7 材質(すべり止め)なし 材質(手袋)綿70%・レーヨン(クラビオン)30% 手のひらまわり(cm)19 質量(g/双組)20 厚さ(cm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする