下履き手袋きなり

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40557914 品番 #111
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

13ゲージの薄手タイプでインナー手袋に最適。通気性・吸湿が良い綿100%でサラッとしたはめ心地。安心の日本製です。

キナリ サイズL 全長(cm)23.5 入数(双)1 中指長(cm)7 材質(すべり止め)なし 材質(手袋)綿 手のひらまわり(cm)18 質量(g/双組)22 厚さ(cm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40557914
2024-03-25
用途:
組立作業時のゴム手袋の下履き・薄い軍手として
製造業

手の皮膚炎を保護するため作業中常に着用しています。大半はゴム手袋の下履きですが、単体でも使用します。
謳い文句の通り小指の付け根の位置が一段低く、かつ指先も余らず肌にしっかり密着してくれるため、ほかの手袋を重ねたときに違和感がありません。肌触りも良いのでリピートしようと思っています。
気になる点としては他社の下履き手袋に比べて手首のゴムが少し強い(あるいは口部の経が細い?)ことでしょうか。
私は手首周りが一番細い部位で15cmから16cmくらいですが、一日着用して跡が残ったのはこのメーカーの下履き手袋だけでした。もちろん不快なほどではなくむしろ抜けにくいとも言えますが、人によっては締め付けが強いと感じるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする