FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
力合わせて女性用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双×10組)
注文コード
40557939
品番
#1141
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
2本編みの7ゲージ女性用特紡軍手。1組12双の10組セットとなります。
サイズ
M(女性用)
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
33
質量(g/ダース)
396
ゲージ数
7
入数(双)
120