下履き手袋-LAきなり

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40557975 品番 #117
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

13ゲージの薄手タイプでインナー手袋に最適。通気性・吸湿が良い綿100%でサラッとしたはめ心地。安心の日本製です。

キナリ サイズ女性M 全長(cm)22 入数(双)1 中指長(cm)7 材質(すべり止め)なし 材質(手袋)綿 手のひらまわり(cm)17 質量(g/双組)19 厚さ(cm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40557975
2021-07-12
用途:
掃除
その他業種

中指の先が糸がほころびて穴が空いてた。

手首のゴムがきつすぎ、ゴム跡が残るのでもう少しゆるめがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする