FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
特選日本一軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双×10組)
注文コード
40557984
品番
#1182-10P
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
7ゲージ2本編みの軽作業用軍手。1組10双の10組セットとなります。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
50
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
入数(双)
100
糸本数(本)
2