15Gインナーグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 40558009 品番 #119M-5P
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

15ゲージ超薄手の下履き用ウーリーナイロン手袋。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。

ホワイト サイズM 全長(cm)19.5 入数(双)5 中指長(cm)7 材質(すべり止め)なし 材質(手袋)ナイロン 手のひらまわり(cm)17 質量(g/双組)17 厚さ(cm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558009
2022-01-24
用途:
ハンドメイド作業でのゴム手の下履き
卸売・小売業

思ったより厚手で作りも小さめでした。
Mサイズを購入しましたが、
Lサイズでも良かったかな?と思いました。

対象商品:
40557993
2019-05-29
用途:
軽作業
その他業種

インナーに使用、この上に薄手のニトリル手袋です。
濡れても着脱が楽でポリエステル製より良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする