FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
純綿5本指だし手袋Lカラーショート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40558036
品番
#123
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
第1関節位の指切り手袋。指先を使う作業に最適。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製。
ゲージ数
10
サイズ
L
質量(g/ダース)
288
材質
綿100%
色
黒
質量(g)
24
入数(双)
1
全長(cm)
15
中指長(cm)
2
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応