FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
綿5本指だし手袋のびのび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40558045
品番
#128
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
第1関節位の指切り手袋。指先を使う作業に最適。伸縮する糸を使用しているので様々な手のサイズにも対応。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン!安心の日本製。
サイズ
フリー
全長(cm)
12
中指長(cm)
2
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿・ポリウレタン
色
白
質量(g)
21
質量(g/ダース)
252
ゲージ数
10
機能
フィット感、伸縮性
入数(双)
1
糸本数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応