FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
のびのびファンシーグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40558088
品番
#138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
お子様から大人の男性まで使える伸縮自在なフリーサイズ。運動会などにオススメ
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
5.5
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
アクリル・ポリウレタン
色
水色
質量(g)
25
質量(g/ダース)
300
ゲージ数
10
機能
伸縮性
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応