エコ純厚手純綿手袋女性用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40558194 品番#147
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

純綿5本編み、純綿だから熱い物を触っても糸が溶ける事がありません。3本胴の女性用手袋。7ゲージの厚手タイプ。

ゲージ数7 サイズ女性M 質量(g/ダース)720 材質綿100% キナリ 質量(g)60 入数(双)1 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 材質(すべり止め)なし 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558194
2022-10-20
用途:
キャンプなどの野外活動時・小学生高学年〜中学生に

100均に売っている子ども用純綿軍手は小学生高学年には小さすぎて大人用では大きすぎて、で、これにたどり着きました。まさにジャストサイズです。BBQなどで使用するには純綿でないと軍手の一部(指先など)が溶けてけがをしてしまうので、純綿必須です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする