FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
純綿軽作業用手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40558219
品番
#150M
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
10ゲージの薄手タイプだから細かい作業に最適。通気性の良い純綿。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。
ゲージ数
10
サイズ
M
質量(g/ダース)
360
材質
綿100%
色
白
質量(g)
30
入数(双)
1
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応