FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
純綿軽作業用手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
40558228
品番
#150S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10ゲージの薄手タイプだから細かい作業に最適。通気性の良い純綿。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。
ゲージ数
10
サイズ
S
質量(g/ダース)
300
材質
綿100%
色
白
質量(g)
25
入数(双)
1
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
16
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応