FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐熱・防火手袋
アラミド厚手軍手 #202
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
40558273
品番
#202-10P
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色
黄
サイズ
M
全長(cm)
22
入数(双)
10
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
アラミド繊維
手のひらまわり(cm)
18
質量(g/双組)
53
厚さ(cm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応