FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐熱・防火手袋
アラミド15ゲージ軍手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
40558316
品番
#204-10P
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した15ゲージの極薄手袋。
色
黄
サイズ
M
全長(cm)
20
入数(双)
10
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
なし
材質(手袋)
アラミド繊維
手のひらまわり(cm)
16
質量(g/双組)
20
厚さ(cm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応