FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 背抜き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴムハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
40558438
品番
#490-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
立体加工で手にフィットする天然ゴム手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
色
生成
材質(すべり止め)
天然ゴム
入数(双)
3
材質(手袋)
綿100%
質量(g/双組)
65
色(すべり止め)
青
厚さ(cm)
0.2