FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 背抜き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴムハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
40558456
品番
#490-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
立体加工で手にフィットする天然ゴム手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿100%
色
生成
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
フィット感
入数(双)
5
厚さ(mm)
約2.0
質量(g/双組)
65
色(すべり止め)
黒