高耐切創性手袋ニトリル背抜き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40558474 品番 #497-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。
ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。

サイズS 全長(cm)22.5 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18 材質グラスファイバー・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン グレー 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数13 機能耐切創、耐磨耗、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 厚さ(mm)1 質量(g)50 質量(g/双組)60 色(すべり止め)ブラック 厚さ(cm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23558203
2021-12-25
用途:
半導体製造装置の据付、メンテナンス作業
製造業

EN388規格を最新の2016年版で表記され、4Dと高水準である説明を見て購入しました。装着した感触は、滑り止めがある為ガラス屑や棘の様なものに触れても手袋繊維をゴムでカバーしている分、安心感が持てました。他メーカーの同水準の耐切創手袋より柔らかく作業性はよいと感じた。
メーカーへの更なる希望は、クリーンルーム内でも使用可能(低発塵性である品質向上)を明記、現状価格を維持できれば、価値があると思いました。

対象商品:
23558194
2020-03-29
用途:
ガラス工事作業
建設業・工事業

けっこう硬めで安全性はいいですが長時間使うと握力が奪われます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする