FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 品質管理・精密作業用手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の スムス手袋 (ナイロン)
素手感覚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
40558553
品番
#9571-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
素手のようにフィットするから農作業や軽作業に最適な13ゲージの手袋
色
白
サイズ
S
全長(cm)
20
材質(手袋)
ナイロン
入数(双)
3
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
16
質量(g/双組)
20
色(すべり止め)
白
厚さ(cm)
0.1