FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 品質管理・精密作業用手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の スムス手袋 (ナイロン)
指先仕事人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40558648
品番
#9582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
細かい作業に適した指先だけをコーティングした13ゲージの手袋。フィット感も良く、通気性もバツグンです。
色
白
サイズ
M
全長(cm)
19
材質(手袋)
ナイロン
入数(双)
1
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
17
質量(g/双組)
18
色(すべり止め)
白
厚さ(cm)
0.1