綿どころ薄手純綿手袋

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12双) 注文コード 40558666 品番 EG-100
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

細かい作業や軽作業(けいさぎょう)に最適な10ゲージの薄手(うすで)タイプ
安心の日本製(にほんせい)
男性用(だんせいよう)Lサイズ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!

ゲージ数10 サイズL 質量(g/ダース)504 材質綿100% 質量(g)42 入数(双)12 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)なし 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40558684
2022-07-07
用途:
昆布作業
カネオ成栄丸 様 (農・林・水産業)

昆布作業につかっています。
女性の手にぴったりフィットして
作業しやすいです。

対象商品:
40558666
2020-10-30
用途:
作業時
建設業・工事業

程よく薄手で、しっかりしているのでいつも使っている!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする