特紡手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12双) 注文コード 40558693 品番 EG-10
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

安心の日本製(にほんせい)
軽作業(けいさぎょう)に最適な2本編み(にほんあみ)の丈夫で長持ちな特紡軍手(とくぼうぐんて)
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!

サイズL(男性用) 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル・綿・その他 質量(g)50 質量(g/ダース)600 ゲージ数7 入数(双)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする