厚手混紡5.5本編

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード40558754 品番EG-250
参考基準価格(税別)¥1,085 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

補強(ほきょう)糸入りで丈夫(じょうぶ)さアップ!指先強化(ゆびさききょうか)で破れにくい!
7ゲージ5.5本編みの厚手(あつで)タイプ
安心の日本製(にほんせい)
男性用(だんせいよう)Lサイズ
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!

サイズL(男性用) 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質綿・ポリエステル・その他 生成 質量(g)72 質量(g/ダース)864 ゲージ数7 機能丈夫 入数(双)10 糸本数(本)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする