ポリエステルフィラメント手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード40558788 品番EG-33-5P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ポリエステルフィラメント糸を100%使用しており毛羽立ち(けばだち)にくい
長繊維(ちょうせんい)で繊維が抜けにくく食品関係にもオススメ!
安心の日本製(にほんせい)です
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
男性用(だんせいよう)Lサイズ

サイズL 全長(cm)21 材質(手袋)ポリエステル100% 入数(双)5 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)なし 手のひらまわり(cm)19 質量(g/双組)41 厚さ(cm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする