FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 綿混・混紡軍手
MaMaぐんて ダブルカフス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40558806
品番
PMK-02
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
サイズ
M(女性用)
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、アクリル、綿、レーヨン、その他
色
モクカラー
質量(g)
43
質量(g/ダース)
516
ゲージ数
7
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応