FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
Kids純綿ぐんて ダブルカフス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40558815
品番
PMK-03
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首も気持ちいい。新感覚ぐんて!
ゲージ数
7
サイズ
S
質量(g/ダース)
480
材質
綿100%
色
モクカラー
質量(g)
40
入数(双)
1
全長(cm)
19
中指長(cm)
6.5
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
17
手の平幅(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応