FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の 純綿軍手
Kidsぐんてダブルカフス 綿のびのび
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40558833
品番
PMK-05
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
家族で使えるかわいい軍手。ダブルカフスで手首の装着感も柔らかく締めつけ感も少ないです。のびのびの糸を使っているので様々な手のサイズに対応します。安心の日本製。
ゲージ数
10
サイズ
こども用フリー
質量(g/ダース)
408
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
色
モクカラー
質量(g)
34
入数(双)
1
全長(cm)
17
中指長(cm)
6
材質(すべり止め)
なし
手のひらまわり(cm)
15
手の平幅(cm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応