PV710F 調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40559025 PV710F 調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40559025 PV710F 調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 40559025

調圧弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40559025 品番PV710F
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。
一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。
混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。

仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)〜0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40559025
2021-04-12
用途:
TOTO浴室水栓のシャワーエルボに三栄のシャワーヘッドを取り付ける
クリモト商店 様

TOTO純正の金属製調圧弁より安いので購入。シャワーエルボーに三栄の調圧弁を取り付けるには、三栄のシャワーヘッドに付属の樹脂製異径アダプタを使う必要がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする