クオリティトラストジャパン
クオリティトラストジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クオリティトラストジャパンの USB充電/データ転送ケーブル
クオリティトラストジャパンの Type-Cケーブル
Type-C通信充電ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(cm)
120
色
ブラック
規格
USB2.0準拠
注文コード
40559348
品番
QTC-0401BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
ケーブル長・色・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(cm)
120
色
ブラック
コネクタ
USB-Aコネクタ/Type-Cコネクタ
適合用途
充電・データ転送用
ケーブル種類
ストレート
材質
PVC/ABS
電流(A)
(対応)〜2.4
規格
USB2.0準拠
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
注意
※転送速度・電流値は、ご使用になられるパソコンや充電器の性能によって異なります。