※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
12
刃列
6
注文コード
40559653
品番
MECH100R17-6T-F
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・刃列
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
1.3
寸法D(Φmm)
100
寸法L(mm)
44
寸法L1(mm)
30
寸法S(mm)
16
寸法d(Φmm)
45
刃数
12
質量(kg)
1.3
段数
2
刃列
6
すくい角A.R.(°)
19
すくい角R.R.(°)
-7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。