ペイントうすめ液

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 40559996 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。

用途油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるところでのご使用は避けてください。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※塗料の希釈や用具の洗浄、素地の汚れ落とし以外に使用しないでください。
※火災時には炭酸ガス・泡もしくは粉末消火器を用いてください。
※用具は塗料が乾かないうちに洗って下さい。
※残った塗料はよくふたをし、直射日光や火気を避けて保存してください。
※子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
※喫煙をしながらの作業はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40560005
2025-12-03
用途:
自転車のサビの手入れなど
サービス業

メーカー商品なので安心感とキャップが中栓と外の二重構造なので、たおれても漏れの心配がないので良いです。

対象商品:
40560014
2022-11-13
用途:
塗装の薄め液に使用
鈴木 様

屋根の塗装や外壁の塗装時の薄め液に使用。
当初は400ml購入して使用していましたが、1.6L 缶で購入して小分けして使っています。
コスパがいいので重宝しています。
そろそろ再購入します。

対象商品:
40560023
2023-06-11
用途:
物置小屋のトタン外壁の塗装に使った
その他業種

何の難点もありません。初めての購入だったのでこちらのサイズで購入しましたが、問題ないことがわかったのですぐに大きなサイズの缶を買い足しました。

対象商品:
40560023
2021-08-04
用途:
家の塗装(屋根・外壁)に重宝
鈴木 様

屋根と外壁の塗装に油性塗料をしました。
刷毛の洗いも含めてそこそこの量を使うのでまとめ買いで購入。1.6L
コスパも良く重宝しています。

対象商品:
40560023
2021-01-16
用途:
家の屋根や壁面塗装
鈴木 様

ペンキの薄め液として使っています。なんの問題もありません。
量もあってコスパも良く重宝しています。
無くなったら また購入します。

対象商品:
40560023
2020-04-05
用途:
錆止め塗装作業
有限会社南信設計 様

塗装のプロではないので、サイズが大きすぎず手頃で管理しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする