ミタニ[学童・教育用品]
WILD BARK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
M
SS
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40560267
品番
BC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
転倒防止やケース内外の装飾、自作のぼり木やかくれが作成の樹皮。
【呼称】スペインバーク【産地】主にスペイン西部/他【原料】主にヨーロッパアカマツ樹皮/他【呼称】スペインバーク
サイズ
M
質量(g)
約730
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×350×60
対象
かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
注意
※【異物混入について】異物除去作業を行っていますが、小石・他種木片等が混入する場合があります。また、原料の特性上尖った箇所がありますので、ご使用時は手袋の着用をお願いします。
商品説明動画
WILD BARK
参考になった