曜日別特売
MEW32-S32-15-2T ホルダ 京セラ 40560536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEW32-S32-15-2T ホルダ 京セラ 40560536
MEW32-S32-15-2T ホルダ 京セラ 40560536

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個刃数2寸法APMX(mm)15仕様●仕様:ストレートシャンク、同径シャンク注文コード40560536品番MEW32-S32-15-2T
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●仕様:ストレートシャンク、同径シャンクトラスコ品番651-5151刃数2寸法(全長)(mm)130刃径D(Φmm)32取付け方法柄付きタイプ寸法LH(mm)40寸法DCON(mm)Φ32寸法APMX(mm)15寸法DCSFMS(mm)-寸法CBDP(mm)-寸法KWW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする