MEW050R-15-4T-M ホルダ 京セラ 40560737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEW050R-15-4T-M ホルダ 京セラ 40560737
MEW050R-15-4T-M ホルダ 京セラ 40560737

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃数4寸法APMX(mm)15仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3注文コード40560737品番MEW050R-15-4T-M
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3刃数4寸法(全長)(mm)40刃径D(Φmm)40取付け方法アーバー寸法LH(mm)-寸法DCON(mm)-寸法APMX(mm)15寸法DCSFMS(mm)Φ45寸法CBDP(mm)21寸法KWW(mm)10.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする