TCD-36UB 充電ドライバー trad 40561055 TCD-36UB 充電ドライバー trad 40561055

充電ドライバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40561055 品番 TCD-36UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。

充電時間(分)約4時間 回転数(min-1[r.p.m])0〜200 用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。 付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1 長さ(mm)125 幅(mm)45 ブラック 高さ(mm)150 質量(g)約380 電圧(V)DC3.6 コード長さ(m)(USB)約1.08 ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20 チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式) 最大締付トルク(N・m)4.5 バッテリー容量(Ah)1.5 アズワン品番64-5129-66 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25 穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40561055
2024-02-19
用途:
木ネジ等の締め付け、取り外し。

正逆回転の切り替えの接点不良で動かなくなった。安いスライドスイッチなんか内部に使っているようだ。そこさえ何とかなれば値段と大きさ、トルクを考えると良いはずなんだが、すぐに壊れてしまったので不満ですね。

対象商品:
40561055
2023-06-13
用途:
車中泊のため車内ベッド架台DIY
松尾AG 様 (サービス業)

回転がゆっくりなので、孔が開けられるか心配だったが無用だった。回転が遅いのはむしろ素人に扱いやすくするための配慮と感じた。
この価格帯で+-ドライバーにキリがあるのがうれしい。下穴をあけることで非力な自分にもビスをなめることなく打てた。
使っていくうちにキリの頭が丸くなり、先が滑るようになってしまったので、別売りでもキリの替え芯があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする