注意
※接続時にモニター表示が乱れる場合がありますが、故障ではありません。
※FullHD出力には出力するPC側及びモニター側がそれぞれFullHD解像度に対応している必要があります。
※取付機器側の形状により正常に取付できない場合があります。
※本製品を取り外す際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って外してください。
※PCの性能により、デュアルディスプレイ・トリプルディスプレイ出力ができない場合がございます。
※本製品の信号の流れはMini DisplayPort側からHDMI側になります。逆の方向に信号を流すことはできません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。 それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。