曜日別特売
LEJS63NZA-300 LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA) SMC 40562052

※5-M08-2-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード40562052品番LEJS63NZA-300
参考基準価格(税別)¥171,550販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする