AJ-485 AC充電器リール カシムラ 40562078

AJ-485 AC充電器リール カシムラ 40562078 AJ-485 AC充電器リール カシムラ 40562078

AC充電器リール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40562078 品番AJ-485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用AC電源100V〜240Vからスマートフォンやタブレットのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。
巻き取りボタンを押すだけで、コードをすっきり収納できます。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
ACコンセントプラグが収納出来ます。

出力5V/1A(1000mA) マゼンダ 質量(g)53 本体寸法(mm)54×52×29 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz ケーブル長(cm)最大約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする