AC充電器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40562105 品番AJ-598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

ホワイト ポート数4 本体寸法(mm)66×50×26 出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A 質量(g)75 使用温度範囲0〜35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USB PDには対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40562105
2022-08-21
用途:
USB充電用
製造業

充電性能は問題ありませんが、この充電器のACプラグの位置が下側で充電器本体下面まで距離があるので、壁用の2個口の埋め込みコンセントの下側にトリプルタップの通常電源タップがつけられない。

3人が参考にしています
対象商品:
40562105
2021-01-17
用途:
ゼネコン
山田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

なかなか使えた
2個買っても良かった。
色の種類も欲しかった

対象商品:
40562105
2020-10-27
用途:
スマホやリモート会議用タブレット充電用
岩崎システム設計 様

小型で便利なのですが、テーブルタップへ取付が大変です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする