LL-7 LEDキーライト カシムラ 40562498 LL-7 LEDキーライト カシムラ 40562498 LL-7 LEDキーライト カシムラ 40562498 LL-7 LEDキーライト カシムラ 40562498

LEDキーライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40562498 品番LL-7
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高精度・省電力・長寿命な日亜化学工業社のLEDを使用。
防水性能は防滴 II 形 IPX2。
ハードな使用に耐えるフルアルミボディ。

電球の種類高輝度白色LEDチップ(日亜化学工業製) 使用電池ボタン電池 LR41 全光束(Lm)約8 本体サイズ(mm)15×36×15 特殊用途防滴 II 形 IPX2(垂直に滴下する水に対して保護されている。) 付属品フックキーホルダー / ボタン電池 LR41×4個 質量(g)20 照射範囲最大約13 連続点灯時間(時間)Max:2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
キーホルダーに付けて暗いときに使用する
製造業

カシムラの商品なので購入したが、全くカシムラらしくない。
明るさは問題ないが。スイッチがネジ込み式のため、緩んだり点灯したりでコントロール不可。
このため、経の小さい輪ゴムを巻いてネジが緩まないようにして使用している。
この価格ならその程度で十分。

対象商品:
40562498
2024-08-14
用途:
夜、暗い時の補助灯
製造業

この大きさで充分な明るさ。ねじ込み式スイッチのため緩んできたり、カバンの中で押されて点灯したりします。もう少しネジが固ければ良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40562498
2020-11-29
用途:
ちょっと暗いときに
WATERS 様 (卸売・小売業)

すごく小さいのにものすごく明るいです。キーホルダーに1個あると便利です

対象商品:
40562498
2019-08-14
用途:
キーホルダーとして緊急時の予備の照明
農・林・水産業

注文時にスイッチの構造がよく分からなかったのですが、現物が到着し、ねじ込みスイッチが微振動で緩まないか気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする