ロール紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40562595 品番 フォト半光沢紙HG(薄口) LFM-SGH/36/170
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フォト半光沢紙HG

サイズ36inch 幅(mm)914 坪量(g/m2)170 1巻長さ(m)30 対応オートカット・完全フチなし印刷 入数1本 適合プリンタTM-300・TM-305・TX-3000・TX-4000・PRO-4000・PRO-6000・PRO-4000S・PRO-6000S・iPS770・iP78x

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
A0プリンターにて、研究成果ポスターのプリントアウト
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

純正のせいかどうか、理由はよく知らないが、紙質の光沢度がすばらしく、発表A0サイズコンテンツが映えて見えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする