ENDY
ENDYの AV取付用品
ENDYの AVケーブル
ENDYの アンテナ用
アンテナ変換コード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40562726
品番
EVC-4405
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様
スバル車用
コード長さ(m)
0.5
適合車種
レヴォーグ:2014年(H.26)6月〜、フォレスター:2012年(H.24)11月〜、インプレッサ:2011年(H.23)12月〜
RoHS指令(10物質対応)
対応